山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ストレーナーキャップ
ダモストレーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
適合径(Φmm)
50/75
タイプ
タテ型
注文コード
12340136
品番
山型
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
適合径・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途
ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
10(柵部)
タイプ
タテ型
上径×下径×高さH(mm)
30×97×35
適合径(Φmm)
50/75