曜日別特売
ORNBR-90G270-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G270-N NOK 12340171

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G270-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12340171品番ORNBR-90G270-N
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
型式旧型式:OR1BG270N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00242-BJIS呼び旧JIS:G270太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)269.3内径許容差(mm)±2.01バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする