NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G280-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340180
品番
ORNBR-90G280-N
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG280N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00243-B
JIS呼び
旧JIS:G280
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
279.3
内径許容差(mm)
±2.07
バリ寸法(mm)
0.18以下