大容量ポータブルでスマートフォンを約4回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
薄型大容量10000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
低電流機器も充電できる
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
※1 約4回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。