iPad 10.2インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納できるホルダー付きケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12344020 品番OWL-CVIB10203-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。

対応機種iPad 10.2インチ (第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代) ピスタチオ 特性360度回転 材質PU、PC、TPU、マグネット タイプ手帳型 本体質量(g)約300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×17×253 保証期間初期不良のみ交換保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする