Dell
Dellの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dellの 中古パソコン/中古タブレット
中古PC OPTIPLEX 3060
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12346874
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Windows11をお得に体験するチャンス♪
仕様
特選ランク
通信方式
有線LAN
メモリー容量
8GB
HDD
500
ディスプレイ
0
使用CPU
Core i3 8100
OS
Windows 11 Pro
インターフェイス
D-Sub15, DisplayPort,HDMI
SSD
256
内蔵グラフィックス
IntelGraphics
光学ドライブ
DVD-ROM
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。