NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P110-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12347067
品番
ORNBR-90P110-N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP110N
部品番号
NOK:CO00070-B
JIS呼び
旧JIS:P110
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
109.6
内径許容差(mm)
±0.91
バリ寸法(mm)
0.18以下