曜日別特売
- 三角コーナーいらずBP ダイセルミライズ 12347924

 

- 三角コーナーいらずBP ダイセルミライズ 12347924
- 三角コーナーいらずBP ダイセルミライズ 12347924
- 三角コーナーいらずBP ダイセルミライズ 12347924

三角コーナーいらずBP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード12347924品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

脱臭・抗菌剤配合。

用途
取り付けが簡単な吸盤式です。シンクに合わせて水平、垂直どちらでも設置可能。使用しない時はリング部分を折りたたんで、シンクを広く使えます。細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。結んですっきり捨てられるミミ付きの専用袋5枚入。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。付属の専用袋を使い切りましたら、別売りの「三角コーナーいらず専用袋」をご利用ください。
セット内容リング1個、専用袋5枚材質リング/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニール、専用袋/ポリエチレン、補助板/ポリエステルピンクタイプ三角コーナー用寸法(cm)リング/約17×12、ホルダー/約3×9、専用袋/約31×24×厚さ0.001耐熱温度(℃)約100(専用袋)耐冷温度(℃)約-30(専用袋)
注意
※脱臭・抗菌剤についてはすべてのニオイと菌に効果があるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: シンクの生ごみ処理に
製造業

今まで使っていた吸盤が使い物にならなくなったので、買い替えです。
これしかないのかと思い発注。
開封したらピンクだった。 かなりのショック。
よくよく検索かけたら、欲しかった白がある。
TOP商品ページに、色をはっきり表示してほしい。
画像も少なく色がはっきりわからない。
同一商品ならば、色の選択を設けるとか…。
親切ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする