ダイセルミライズ
ダイセルミライズの キッチン・調理用品
ダイセルミライズの 水切り袋・三角コーナー
ダイセルミライズの 水切りネット・袋
三角コーナーいらずBP 専用袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40枚)
注文コード
12347940
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
脱臭・抗菌剤配合。
用途
細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。専用袋はミミ付きだから、結んですっきり捨てられます。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。この専用袋をご使用の際は別売りの「三角コーナーいらず」をご利用ください。
材質
ポリエチレン
色
ピンク
タイプ
三角コーナー用
寸法(cm)
約31×24×厚さ0.001
耐熱温度(℃)
約100(専用袋)
耐冷温度(℃)
約-30(専用袋)
注意
※脱臭・抗菌剤についてはすべてのニオイと菌に効果があるわけではありません。