ネクスタ
ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋
ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きイージーポリ袋 3L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40枚)
注文コード
12347994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
袋が簡単に結べます。
容量(L)
3
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.013
用途
ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。デスク周りの小さなゴミ箱用のゴミ袋として。小物入れとして。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約280×270
耐冷温度(℃)
約-30