ネクスタ
ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋
ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きイージーポリ袋 15L用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
12348019
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
袋が簡単に結べます。
容量(L)
15
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.014
用途
ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。室内ペールのゴミ袋として。収納袋として。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約500×450
耐冷温度(℃)
約-30