曜日別特売
1A-S14 Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOK 12348187

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12348187品番1A-S14
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする