曜日別特売
CDBA2F40-400-HN-B54L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-4~) SMC 12349732

 

CDBA2F40-400-HN-B54L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-4~) SMC 12349732
CDBA2F40-400-HN-B54L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-4~) SMC 12349732

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-4~)CDBA2F40-400-HN-B54L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・クッションなど64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
12349732
品番
CDBA2F40-400-HN-B54L
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする