※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU14.5-90 高たわみ用強力ばね TU TU14.5-90 東京発条製作所 12349797 TU14.5-90 高たわみ用強力ばね TU TU14.5-90 東京発条製作所 12349797

高たわみ用強力ばね TU TU14.5-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12349797 品番TU14.5-90
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

材質ばね用シリコンクロム鋼 ライトブルー タイプTUタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)1.82 自由長(mm)90 外径(mm)14.5 内径(mm)8.5 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする