CDBA2F50-100-HL-Y59B 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-1~) SMC 12351595

 

CDBA2F50-100-HL-Y59B 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-1~) SMC 12351595
CDBA2F50-100-HL-Y59B 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-1~) SMC 12351595

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F50-1~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード12351595品番CDBA2F50-100-HL-Y59B
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする