ORNBR-70-1V40-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N NOK 12356149

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12356149品番ORNBR-70-1V40-N
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
型式旧型式:OR1AV40N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00303-AJIS呼び旧JIS:V40太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.16以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする