ウィンカム
ウィンカムの 一般・作業マスク
ウィンカムの 透明マスク
マスクリア エコノ フルカバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
12356568
品番
WM-ECOFILM-10FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セット内容
フルカバーフィルム×10
材質
フルカバーフィルム:ポリカーボネート
サイズ
フリー(フィルム高さ/フレーム上部70mm フレーム下部45mm ※組み立て時)
質量(g)
0.5
入数(枚)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×145
ひもタイプ
耳かけ
商品タイプ
専用交換用フィルム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません