NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S35.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356630
品番
4D-S35.5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0528-N0
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
35
内径許容差(mm)
±0.3