山上
山上の 土木建築関連
山上の 鏝(コテ)
山上の ゴム鏝
目地用ゴムコテ 替えゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
180
注文コード
12356638
品番
78670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
目地用ゴムコテの替え用ゴム
用途
替えゴム
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
180