NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356779
品番
4D-S85
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0550-N2
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
84.5
内径許容差(mm)
±0.8