飾るアート 防災セット(アートポスター1枚付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12357015 品番BR-ATT300
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

緊急時に役立つアイテムをアートに。日常に調和する防災グッズ。壁掛けアートやスタンドアートとして使える2WAYタイプ。飾れるアートの防災セットです。アートの中身は最小限の防災アイテム4点を取り揃えました。防災グッズをおしゃれに飾って保管、災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。非常用トイレの凝固剤には銀を配合しているので、抗菌作用があり感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。

用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、防災グッズ、抗菌・消臭、 仕様【携帯簡易トイレ】消臭・抗菌 セット内容飾るアートフレーム、アートポスター1枚、携帯簡易トイレ1回分(抗菌消臭凝固剤×1、排泄袋×1)、5年保存ウェットティッシュ、非常用ブランケット、ホイッスル付LEDライトキーホルダー(電池別売)、粘着フック フレーム(mm)約170×170 保存期間(年)5※携帯簡易トイレは10年の保存が可能です。 使用可能回数1回分
注意
※保存期間は未使用未開封時の期間です。
※ホイッスル付LEDライトキーホルダーの電池は別売です。
※ホイッスル付LEDライトキーホルダーの色は選べません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする