曜日別特売
M171rBL ワイヤレスマウス M171r ロジクール 12357067

M171rBL ワイヤレスマウス M171r ロジクール 12357067
M171rBL ワイヤレスマウス M171r ロジクール 12357067
M171rBL ワイヤレスマウス M171r ロジクール 12357067
M171rBL ワイヤレスマウス M171r ロジクール 12357067

ワイヤレスマウス M171r

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード12357067品番M171rBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。

付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無ブルー対応OSWindows®; 10,11 以降、macOS 10.8 以降、Chrome OSTM接続方式無線センサーオプティカルトラッキングインターフェースUSB使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命最大12ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー操作距離10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357049
2023-12-25
用途: PC入力
製造業

いろいろと使ってきたがロジクールが一番使いやすい。ロジクールには高価な製品もあるが安価でも全く問題ない。ムダな機能がない分かえって使い勝手がよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする