ワイヤレスマウス M235n

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12357110 品番M235nIW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーや子供も心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。

付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定 仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無 アイボリーホワイト 対応OSWindows® 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM 接続方式無線 センサーオプティカルトラッキング インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式2.4 GHzワイヤレステクノロジー 操作距離10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12357110
2022-12-21
用途:
パソコン用として使用

管理事務所のパソコン用のワイヤレスマウスとして使っています。操作性が良く大変気に入っています。さすがのロジクールブランドです。他の事業所でもすすめていますので、リピートオーダーすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする