Pebble M350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12357137 品番M350LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操作音が静かな薄型コンパクトなデザイン
小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
ワイヤレス接続
接続方法はUSBレシーバーもしくはBluetooth®の2種類で、最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。ケーブルがないので、机の上をスッキリと整理することができます。
長持ちバッテリー
単三形電池1本で約18カ月使用できます(1日4時間の使用に基づく)。使用していない時は自動的にスリープモードに切り替わるので省エネです。

対応OS
<USBレシーバー>
Windows® 8, 10, 11以降
macOS 10.15以降
Chrome OS、Works With Chromebook認定済み
Linux Kernel 2.6+
<Bluetooth® Low Energyテクノロジー>
Windows® 10, 11以降
macOS 10.15以降
iPadOS 14以降
Chrome OS
Android8以降
LinuxKernel 2.6+
Surfaceで動作
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無 ラベンダー 接続方式有線/無線両用 センサーハイプレシジョンオプティカルトラッキング インターフェースUSB、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー 使用電池単三形乾電池×1本※本体装着済み 解像度1000dpi 電池寿命18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式USB レシーバー/Bluetooth® Low Energy 操作距離約10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする