操作音が静かな薄型コンパクトなデザイン
小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
ワイヤレス接続
接続方法はUSBレシーバーもしくはBluetooth®の2種類で、最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。ケーブルがないので、机の上をスッキリと整理することができます。
長持ちバッテリー
単三形電池1本で約18カ月使用できます(1日4時間の使用に基づく)。使用していない時は自動的にスリープモードに切り替わるので省エネです。