ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 光学測定器
ブロードウォッチの 内視鏡
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12357225
品番
FIB-CAM2-HD-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます
先端カメラ部分は防水でLED付き
排水溝などにも使用できます
用途
細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます
防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品
先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)
2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)
Φ5.5×35
解像度
30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)
5.5
LED使用数(個)
【先端LED】6
画角
約60度(対角)
撮影距離(mm)
(最短)約7
USBタイプ
TYPE-A
防水
IP67(先端部分)