K-30-200BE ホーロー浴槽塗り替えキット EpoChemical 12357338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホーロー浴槽塗り替えキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12357338 品番K-30-200BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浴槽専用の臭いのしないポリエステル樹脂。
浴槽の表面に塗る樹脂の中で密着性が特に優れます。
シックハウス・臭気対策・狭所作業・室内に適する。
ビニルエステルで強接着・耐熱・耐薬品性に優れる。
ホーロー浴槽の塗り替えに必要な材料がセットになっています。
作業手順の資料も入っていますので気軽に塗り替えを始めることができます。

用途ホーロー浴槽の塗り替え セット内容無臭浴槽トップコート1kg×1、硬化剤10cc×1、純アセトン99%1L×1缶、金属接着樹脂500g×1缶、浴槽ローラーセット3インチローラー2本付、刷毛 15mm×1本、補修用カップ800cc6枚入り×1、FRP用コンパウンド#1500 100g×1缶、浴槽専用ペーパーセット ベージュ 材質(毛)白豚毛 主な用途浴槽 危険等級V 刷毛幅(mm)15 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 特性強接着・耐熱・耐薬品性 危険物の性状非水溶性 ローラー3インチ
注意
※浴室の温度が低い場合は硬化時間が長くなります。
※20度程度に上げて作業をすると2時間ほどで硬化します。
【比率の目安】
春と秋→「主剤:硬化剤=100:1」
夏→「主剤:硬化剤=100:0.5」
冬→「主剤:硬化剤=100:2」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする