ガス検知器(漏れ検知用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガスLPG、R407C ガス採気方式自動吸引式 注文コード12357390 品番XP-702VS-F-LPG-R407C
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は検知対象ガス・ガス採気方式11種類から選べます 他の種類を見る

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702V-A、XP-702V-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。

漏洩量
【検知可能漏洩量】
都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s
フロンガス:[R407C]12.4g/年
[R410A]11.2g/年
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池/レーザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 応答時間3秒以内(フロンガス除く) ガス採気方式自動吸引式 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20〜50℃/30〜85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造本質安全防爆(ExiaUBT3) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 検知対象ガスLPG、R407C 濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。
※詳細はメーカーにご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする