曜日別特売
A10143-0064 ハード吊バンド アカギ 12357934

 

A10143-0064 ハード吊バンド アカギ 12357934
A10143-0064 ハード吊バンド アカギ 12357934

ハード吊バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード12357934品番A10143-0064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。

寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)40締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357934
2023-12-09
用途: 単管カーポートの作成
その他業種

この商品と、単管DIYランドの補強バー(ブレース)【G-280B】を使ってカーポートを作りました。トラスを組むのに大量に必要になるので安価で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする