アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSG吊タン無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358537
品番
A10148-0080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
呼び径
SG65
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。