曜日別特売
A10148-0126 デップSG吊タン無し アカギ 12358580

 

A10148-0126 デップSG吊タン無し アカギ 12358580
A10148-0126 デップSG吊タン無し アカギ 12358580

デップSG吊タン無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径SG150
内容量1個注文コード12358580品番A10148-0126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

呼び径SG150寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8寸法D(mm)36寸法C(mm)32締付ボルトM10×30適合管外径(Φmm)165.2RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W1/2
注意
※バンド本体はSUS430製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする