アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSG吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358625
品番
A10149-0119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
呼び径
SG150
寸法H(mm)
157
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。