A10165-0061 TN吊タン無し アカギ 12359779 A10165-0061 TN吊タン無し アカギ 12359779

TN吊タン無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359779 品番 A10165-0061
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)10 寸法D(mm)36 寸法C(mm)32 呼び径(A)125 締付ボルトM10×35 適合管外径(Φmm)155〜156 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする