アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
TN吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359797
品番
A10166-0567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10165TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法H(mm)
139
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
155〜156
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。