アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振吊ロック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360007
品番
A10174-0253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
153
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
150
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。