画像準備中

CR-02 アンチカットグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード12360175 品番CR02-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。
手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。
EN388:2016 耐切創レベル3|B
ANSI CUT 耐切創レベル2

材質【コーティング樹脂】ポリウレタン 杢グレー サイズS 入数(双)1 機能耐切創 原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル 耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする