リブプラス
リブプラスの 内装商品
リブプラスの ガラス用金物
リブプラスの ガラス用引手
ステンレス伸縮式洗濯機ラック ハンガー掛け付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360376
品番
NY- 279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
メッシュ棚だから小物を収納するのに便利。下段の棚を斜めに取り付ければバスケットの中身が取り出しやすくなります。洗濯物の掛けができるハンガー掛け付き。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ・ ステンレスパイプ 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
5.1
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
13
寸法(cm)
67〜78×52×184