A10224-0064 組式SP吊タン無し アカギ 12362378 A10224-0064 組式SP吊タン無し アカギ 12362378

組式SP吊タン無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12362378 品番 A10224-0064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

呼び径Φ175 寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)178 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする