SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-2~)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・磁石内蔵有無
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
12362944
品番
CDBA2F63-20-RN
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード