アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
デップSG立バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364670
品番
A10327-0023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途
SGP管用
呼び径
SG20
寸法t(mm)
0.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。