A10333-0035 鋳鉄用立バンド アカギ 12365214 A10333-0035 鋳鉄用立バンド アカギ 12365214

鋳鉄用立バンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12365214 品番 A10333-0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)55 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 呼び径(A)75 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする