アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
鋳鉄用立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365248
品番
A10333-0069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
呼び径(A)
150
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
159
RoHS指令(10物質対応)
対応