※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-105 Jスプリング JAシリーズ JA-105 東京発条製作所 12369860 JA-105 Jスプリング JAシリーズ JA-105 東京発条製作所 12369860

Jスプリング JAシリーズ JA-105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12369860 品番JA-105
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)1.19 自由長(mm)15 総巻数(巻)12.5 外径(mm)4 内径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)7.8 使用たわみ(mm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする