※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-19 Jスプリング JBシリーズ JB-19 東京発条製作所 12371427 JB-19 Jスプリング JBシリーズ JB-19 東京発条製作所 12371427

Jスプリング JBシリーズ JB-19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12371427 品番JB-19
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)15 初張力(N)0.18 総巻数(巻)40.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.62 使用長さ(mm)32.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする