角型ロッカースイッチ 3連パネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12372030 品番RSMA-3-3
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!
3連アルミニウム埋め込みパネル
ON-OFF防水ロッカースイッチ付き
パネルはヘアライン仕様アルマイト処理
スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造
防水規格IP65
配線済
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
取付穴サイズ:37.5x22(mm)

付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類 型式RSMA-3-3 寸法(mm)100.5×68×80 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする