爽快よりそうブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード12372136 品番3118055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

介護ブランド「ここ笑み」の口腔ケア製品。小さいヘッドと特殊な柄の形状で使用しやすい介護用歯ブラシです。口腔内に入りやすい、外側に沿ったネック形状です。ヘッドが小さく、1本ずつ歯を磨くことが出来ます。対象者によって毛のやわらかさを選ぶことが出来ます。(超やわらかめ・やわらかめ)ペングリップしやすい六角形ハンドルを採用しています。施設や在宅介護での歯みがき時にご利用いただける、介護する側にもされる側にも寄り添った設計の歯ブラシです。セルフケアが出来ない方向けに使用でき、開口困難な方や、痛みに敏感な方の口腔ケアにオススメです。

種類やわらかめ 硬さやわらかめ 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする