A10464-0272 PP吊タン付 アカギ 12372677 A10464-0272 PP吊タン付 アカギ 12372677 A10464-0272 PP吊タン付 アカギ 12372677 A10464-0272 PP吊タン付 アカギ 12372677

PP吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3/4・1/2 適合管銅管用・プリゾール用 注文コード12372677 品番A10464-0272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は呼び径・適合管など34種類から選べます 他の種類を見る

各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。

ホワイト 呼び径3/4・1/2 寸法C(mm)26 締付ボルトM6×30 適合管銅管用・プリゾール用 適合管外径(Φmm)22.22
注意
※吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする