ソラロンスパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 12374270 品番 MA-100
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

直接塗装用のスパッタ防止剤です。
スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。
溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。

適合鉄用 用途主に鉄用、スパッタの付着防止 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.85MB)
注意
※取り扱う前に、「製品安全データシート」をよくお読みのうえ作業してください。
※液塗りすぎに注意してください。液ダレしてルートギャップに液溜まりが出来ますと、水分によりブローホールの発生原因になります。
※塗装をする前に予めテストしてからご使用ください。
※特殊塗料(エポキシ・ウレタン系)を使用する場合はスパッタ防止剤塗膜をラッカーシンナーで除去してから塗装してください。
※ 凍らせないでください。0℃付近で長時間放置しますと成分の一部が沈殿することがあります。
※この場合は約40℃に加温して良く混ぜてご使用頂くか、上澄み液をご使用ください。
※専用スプレー「霧美人」で塗布して下さい。
※最高塗布量は垂直面で液ダレ寸前です。
※開栓後は必ずポリ栓をし、なるべく6ヶ月以内に使い切って下さい。
※保管は直射日光の当たる高温な場所や温度差の激しい場所は避けて下さい。
※保管状態で沈殿することがありますが、上澄み液はご使用頂けます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする