ソラロンスパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 12374288 品番 W-46
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)
防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。
1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。
霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)

【被膜】クリア 乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15 臭気微臭 外観微黄色透明〜半透明 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする