※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
縦(mm)
50.5
注文コード
12375286
品番
No.1530-51S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.1×20
許容荷重(kg)
5
呼び寸法(mm)
51
表面処理
S(シルバー塗装)
板厚(mm)
1.3
縦(mm)
50.5
横(mm)
38.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。